品番 : EA334BC-35
品名 : 1000x5000mm 耐熱作業シート
仕様
サイズ | 1000×5000mm | 厚み | 0.6mm |
---|---|---|---|
材質 | 特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング) | 耐熱温度 | 250℃ |
用途 | 防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。 | ||
シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。 | |||
JIS A 1323 C種適合品 | |||
軽量で柔軟性あり。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,600 円(税抜)/ 28,160 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/22 23:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 0074ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA334BC-31 1000x1000mm 耐熱作業シート |
EA334BC-33 1000x3000mm 耐熱作業シート |
EA334BC-35 1000x5000mm 耐熱作業シート |
EA334BC-40 1000mmx10m 耐熱作業シート |
EA334BC-60 1000mmx30m 耐熱作業シート |