品番 : EA340GH-2
品名 : フレキシブルアローヘッド(9.5mmケーブル用)
鋭角ターンや細線に
仕様
| サイズ | φ16×66mm | ||
|---|---|---|---|
| EA340GH、GK用フレキシブルアローヘッド | |||
| スチール製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/06/25 21:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0204ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA340GH-11 : [EA340GH用] 9.5mmx 7.5m ケーブル |
| 本体 | EA340GH-12 : [EA340GH用]9.5mmx10.5m ケーブル |
ウェブカタログ画像
拡大
