品番 : EA340GH-5
品名 : ダウンヘッドフィッティング(9.5mmケーブル用)
仕様
| EA340GH、GK用ダウンヘッドフィッティング | |||
| スチール製 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/29 09:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0204ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA340GH-11 : [EA340GH用] 9.5mmx 7.5m ケーブル |
| 本体 | EA340GH-12 : [EA340GH用]9.5mmx10.5m ケーブル |
ウェブカタログ画像
拡大
