品番 : EA340GH-4
品名 : ダウンヘッドボーリング(9.5mmケーブル用)
柔らかい詰まりの除去に
仕様
EA340GH、GK用ダウンヘッドボーリング | |||
サイズ | φ23×60mm | ||
---|---|---|---|
スチール製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,890 円(税抜)/ 4,279 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/21 07:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0205ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA340GH-11 : [EA340GH用] 9.5mmx 7.5m ケーブル |
本体 | EA340GH-12 : [EA340GH用]9.5mmx10.5m ケーブル |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)