品番 : EA340GH-9
品名 : 36x24mm クロッグチョッパー(9.5mmケーブル用)
仕様
| EA340GH、GK用 | |||
| サイズ(全長×幅) | 36×24mm | 適合ケーブル | φ9.5mm |
|---|---|---|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,840 円(税抜)/ 8,624 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/29 18:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0204ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA340GH-11 : [EA340GH用] 9.5mmx 7.5m ケーブル |
| 本体 | EA340GH-12 : [EA340GH用]9.5mmx10.5m ケーブル |
ウェブカタログ画像
拡大
