品番 : EA351FA-10
品名 : 10A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
仕様
| 内フランジパッキン | |||
| JIS管フランジ用 | |||
| JIS5K | |||
| 使用温度範囲 | -100~183℃ | ||
|---|---|---|---|
| 無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、ノンアス仕様のガスケットです。 | |||
| 呼び径 | 10A | 厚み | 1.5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
80 円(税抜)/ 88 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/05/24 04:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1460ページ | ||||
代替品
![]() |
|

