詳細表示

このページのURL:

品番 : EA351FA-125

品名 : 125A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS 5K)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内フランジパッキン
JIS管フランジ用
JIS5K
使用温度範囲 -100~183℃
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、ノンアス仕様のガスケットです。
呼び径 125A 厚み 1.5mm
追加説明
カタログ価格

700 円(税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/29 13:09現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1460ページ

代替品

EA351CL-125
バリエーション一覧
EA351FA-10 10A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
EA351FA-15 15A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
EA351FA-20 20A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
EA351FA-25 25A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
EA351FA-32 32A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
EA351FA-40 40A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
EA351FA-80 80A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
EA351FA-100 100A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
EA351FA-125 125A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
EA351FA-150 150A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
EA351FB-10 10A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
EA351FB-15 15A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
EA351FB-20 20A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
EA351FB-25 25A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
EA351FB-32 32A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
EA351FB-40 40A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
EA351FB-50 50A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
EA351FB-65 65A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
EA351FB-80 80A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
EA351FB-100 100A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
EA351FB-125 125A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
EA351FB-150 150A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
EA351FC-10 10A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
EA351FC-15 15A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
EA351FC-20 20A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
EA351FC-25 25A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
EA351FC-32 32A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
EA351FC-40 40A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
EA351FC-50 50A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
EA351FC-65 65A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
EA351FC-80 80A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
EA351FC-100 100A/3.0mm 内フランジパッキン(JTS 5K)
EA351FC-150 150A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
ウェブカタログ画像
※画像はEA351FA-65です。
  • ※画像はEA351FA-65です。

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top