品番 : EA351FA-32
品名 : 32A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
仕様
内フランジパッキン | |||
JIS管フランジ用 | |||
JIS5K | |||
使用温度範囲 | -100~183℃ | ||
---|---|---|---|
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、ノンアス仕様のガスケットです。 | |||
呼び径 | 32A | 厚み | 1.5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
140 円(税抜)/ 154 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2025/08/24 18:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1510ページ |
代替品
![]() |
|