品番 : EA351GA-100
品名 : 100A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)
仕様
| 呼び径 | 100A | 厚み | 1.5mm |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | 水系流体:-100~183℃ 油系流体:-100~180℃ ガス系流体:-100~180℃ |
材質 | NBR、アラミド繊維、無機充填材 |
| 適用流体 | 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど | 最高圧力 | 水系・油系流体:3.0MPa ガス系流体:1.0MPa |
| 全面形パッキン | |||
| JIS5K | |||
| 比較的低温の機器に用いられます | |||
| ボルト穴数 | 8 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/21 09:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1461ページ | ||||
