詳細表示

このページのURL:

品番 : EA351GA-15

品名 : 15A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)

仕様

呼び径 15A 厚み 1.5mm
使用温度範囲 水系流体:-100~183℃
油系流体:-100~180℃
ガス系流体:-100~180℃
材質 NBR、アラミド繊維、無機充填材
適用流体 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど 最高圧力 水系・油系流体:3.0MPa
ガス系流体:1.0MPa
全面形パッキン
JIS5K
比較的低温の機器に用いられます
ボルト穴数 4
追加説明
カタログ価格

190 (税抜)/ 209 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2025/08/24 18:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1511ページ
バリエーション一覧
EA351GA-10 10A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GA-15 15A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GA-20 20A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GA-25 25A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GA-32 32A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GA-40 40A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GA-50 50A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GA-65 65A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GA-80 80A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GA-100 100A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GA-125 125A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GA-150 150A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GB-10 10A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GB-15 15A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GB-20 20A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GB-25 25A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GB-32 32A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GB-40 40A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GB-50 50A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GB-65 65A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GB-80 80A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GB-100 100A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GB-125 125A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GB-150 150A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GC-10 10A/3.0mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GC-15 15A/3.0mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GC-20 20A/3.0mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GC-25 25A/3.0mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GC-32 32A/3.0mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GC-40 40A/3.0mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GC-50 50A/3.0mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GC-65 65A/3.0mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GC-80 80A/3.0mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GC-100 100A/3.0mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GC-125 125A/3.0mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GC-150 150A/3.0mm 全面フランジパッキン(5K)
EA351GD-10 10A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GD-15 15A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GD-20 20A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GD-25 25A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GD-32 32A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GD-40 40A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GD-50 50A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GD-65 65A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GD-80 80A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GD-100 100A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GD-125 125A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GD-150 150A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GE-10 10A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GE-15 15A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GE-20 20A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GE-25 25A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GE-32 32A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GE-40 40A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GE-50 50A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GE-65 65A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GE-80 80A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GE-100 100A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GE-125 125A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GE-150 150A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GF-10 10A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GF-15 15A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GF-20 20A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GF-25 25A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GF-32 32A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GF-40 40A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GF-50 50A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GF-65 65A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GF-80 80A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GF-100 100A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GF-125 125A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)
EA351GF-150 150A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)
ウェブカタログ画像
※画像はEA351GA-65です。
  • ※画像はEA351GA-65です。
  • ゴムの種類

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top