品番 : EA351GF-20
品名 : 20A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)
仕様
厚み | 3.0mm | 呼び径 | 20A |
---|---|---|---|
使用温度範囲 | 水系流体:-100~183℃ 油系流体:-100~180℃ ガス系流体:-100~180℃ |
材質 | NBR、アラミド繊維、無機充填材 |
適用流体 | 水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど | 最高圧力 | 水系・油系流体:3.0MPa ガス系流体:1.0MPa |
大口径のガスケット。 | |||
最大3810×3810mm(9Sサイズ)を継目なしに製作可能です。 | |||
比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 | |||
全面形パッキン | |||
JIS10K | |||
ボルト穴数 | 4 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
855 円(税抜)/ 941 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/04 09:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1511ページ |