品番 : EA351GE-50
品名 : 50A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)
仕様
| 呼び径 | 50A | 厚み | 2.0mm |
|---|---|---|---|
| ボルト穴数 | 4 | 適用流体 | 水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど |
| 最高圧力 | 水系・油系流体:3.0MPa ガス系流体:1.0MPa |
使用温度範囲 | 水系流体:-100~183℃ 油系流体:-100~180℃ ガス系流体:-100~180℃ |
| 材質 | NBR、アラミド繊維、無機充填材 | ||
| 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 | |||
| 全面形パッキン | |||
| JIS10K | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/22 02:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1461ページ | ||||
