品番 : EA354DS-36
品名 : [M] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/100枚)
仕様
サイズ | M | 全長(mm) | 290 |
---|---|---|---|
掌周り(mm) | 230 | 中指長さ(mm) | 80 |
厚み(mm) | 0.028㎜(±0.002㎜) | 材質 | ポリエチレン |
カラー | ブルー | 入数 | 100枚 |
パウダー無し | |||
食品衛生法適合品 | |||
エンボス加工あり(外側) | |||
食品にない青色は、食品加工など直接食品に触れる作業で異物混入が分かりやすく、食品の管理が楽になります。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/06/02 20:39現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 2303ページ |
代替品
|