詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GC-26

品名 : [S] 手袋(制電・手の平コーティング)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 A0622
サイズ S 全長(mm) 210
掌周り(mm) 165 中指長さ(mm) 75
入数 1双 材質 基材:ナイロン・ポリエステ
樹脂部:ポリウレタン
厚み 0.8mm 重量 18g
リストカラー ゴールド 電気抵抗値 10^6-10^8Ω
用途 火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。
カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。
手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。
通気性にも優れています。
基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。
長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
追加説明
カタログ価格

700 (税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/12/30 06:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2181ページ

代替品

EA354GC-27
バリエーション一覧
EA354GC-26 [S] 手袋(制電・手の平コーティング)
EA354GC-27 [M] 手袋(制電・手の平コーティング)
EA354GC-28 [L] 手袋(制電・手の平コーティング)
EA354GC-26B [S] 手袋(制電・手の平コーティング/10双)
EA354GC-27B [M] 手袋(制電・手の平コーティング/10双)
EA354GC-28B [L] 手袋(制電・手の平コーティング/10双)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top