品番 : EA354GC-27
品名 : [M] 手袋(制電・手の平コーティング)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | A0622 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 220 |
| 掌周り(mm) | 185 | 中指長さ(mm) | 78 |
| 入数 | 1双 | 材質 | 基材:ナイロン、ポリエステル 手の平:ポリウレタンコーティング |
| 厚み | 0.8mm | 重量 | 20g |
| カラー | 本体:グレー 裾:ホワイト |
電気抵抗値 | 10^6-10^8Ω |
| 用途 | 火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。 | ||
| カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 | |||
| 洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。 | |||
| 手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。 | |||
| 通気性にも優れています。 | |||
| 基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。 | |||
| 長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/30 04:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2181ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番によって裾部分の色が異なります。
