品番 : EA354GC-26B
品名 : [S] 手袋(制電・手の平コーティング/10双)
仕様
メーカー | ショーワグローブ | 型番 | A0622 |
---|---|---|---|
サイズ | S | 全長(mm) | 210 |
掌周り(mm) | 165 | 中指長さ(mm) | 75 |
入数 | 10双 | 材質 | 樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ナイロン/ポリエステル、その他 |
厚み | 0.8mm | カラー | 本体:グレー 手首:ゴールド |
電気抵抗値 | 10^6-10^8Ω | 用途 | 運輸・物流業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業など。 |
カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 | |||
洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。 | |||
手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。 | |||
通気性にも優れています。 | |||
基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。 | |||
長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,290 円(税抜)/ 6,919 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/09/17 12:04現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2241ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数10双