詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GC-27B

品名 : [M] 手袋(制電・手の平コーティング/10双)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 A0622
サイズ M 全長(mm) 220
掌周り(mm) 185 中指長さ(mm) 78
入数 10双 材質 樹脂部:ポリウレタン
繊維部:ナイロン/ポリエステル、その他
厚み 0.8mm カラー 本体:グレー
手首:ホワイト
電気抵抗値 10^6-10^8Ω 用途 運輸・物流業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業など。
カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。
手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。
通気性にも優れています。
基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。
長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
追加説明
カタログ価格

6,340 (税抜)/ 6,974 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/09/18 00:26現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 2181ページ
バリエーション一覧
EA354GC-26 [S] 手袋(制電・手の平コーティング)
EA354GC-27 [M] 手袋(制電・手の平コーティング)
EA354GC-28 [L] 手袋(制電・手の平コーティング)
EA354GC-26B [S] 手袋(制電・手の平コーティング/10双)
EA354GC-27B [M] 手袋(制電・手の平コーティング/10双)
EA354GC-28B [L] 手袋(制電・手の平コーティング/10双)
ウェブカタログ画像
入数10双
※品番によって裾部分の色が異なります。
  • 入数10双\n※品番によって裾部分の色が異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top