品番 : EA423RE-12
品名 : P-12 オーリング (シリコンゴム/10個)(運動用)
仕様
材質 | シリコンゴム(4種C) | ||
---|---|---|---|
耐寒、耐熱 | |||
JIS番号 | P-12 | サイズ(mm) | 内径:11.8、線径:2.4 |
入数 | 10枚 | ||
耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃ ※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 30 (2025/10/01 00:12現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1351ページ |