品番 : EA423RE-22A
品名 : P-22A オーリング (シリコンゴム/10個)(運動用)
仕様
| 材質 | シリコンゴム(4種C) | ||
|---|---|---|---|
| 耐寒、耐熱 | |||
| JIS番号 | P-22A | サイズ(mm) | 内径:21.7、線径:3.5 |
| 入数 | 10枚 | ||
| 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃ ※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
685 円(税抜)/ 754 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/02/07 14:11現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1300ページ | ||||
