品番 : EA423RE-31.5A
品名 : P-31.5 オーリング (シリコンゴム/5個)(運動用)
仕様
JIS番号 | P-31.5 | サイズ(mm) | 内径:31.2、線径:3.5 |
---|---|---|---|
材質 | シリコンゴム(4種C) | ||
耐寒、耐熱 | |||
入数 | 5枚 | ||
耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃ ※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/05/01 22:00現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1351ページ |