詳細表示

このページのURL:

品番 : EA423RE-24

品名 : P-24 オーリング (シリコンゴム/10個)(運動用)

仕様

材質 シリコンゴム(4種C)
耐寒、耐熱
JIS番号 P-24 サイズ(mm) 内径:23.7、線径:3.5
入数 10枚
耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃
※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

705 (税抜)/ 776 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2025/10/01 00:03現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1351ページ
バリエーション一覧
EA423RE-3 P- 3 オーリング (シリコンゴム/10個)(運動用)
EA423RE-4 P- 4 オーリング (シリコンゴム/10個)(運動用)
EA423RE-5 P- 5 オーリング (シリコンゴム/10個)(運動用)
EA423RE-6 P- 6 オーリング (シリコンゴム/10個)(運動用)
EA423RE-7 P- 7 オーリング (シリコンゴム/10個)(運動用)
EA423RE-8 P- 8 オーリング (シリコンゴム/10個)(運動用)
EA423RE-9 P- 9 オーリング (シリコンゴム/10個)(運動用)
EA423RE-10 P-10 オーリング (シリコンゴム/10個)(運動用)
EA423RE-10A P-10A オーリング (シリコンゴム/10個)(運動用)
EA423RE-11 P-11 オーリング (シリコンゴム/10個)(運動用)
EA423RE-11.2 P-11.2 オーリング (シリコンゴム/10個)(運動用)
EA423RE-12 P-12 オーリング (シリコンゴム/10個)(運動用)
EA423RE-12.5 P-12.5 オーリング (シリコンゴム/10個)(運動用)
EA423RE-14 P-14 オーリング (シリコンゴム/10個)(運動用)
EA423RE-15 P-15 オーリング (シリコンゴム/10個)(運動用)
EA423RE-16 P-16 オーリング (シリコンゴム/10個)(運動用)
EA423RE-18 P-18 オーリング (シリコンゴム/10個)(運動用)
EA423RE-20 P-20 オーリング (シリコンゴム/10個)(運動用)
EA423RE-21 P-21 オーリング (シリコンゴム/10個)(運動用)
EA423RE-22 P-22 オーリング (シリコンゴム/10個)(運動用)
EA423RE-22A P-22A オーリング (シリコンゴム/10個)(運動用)
EA423RE-22.4 P-22.4 オーリング (シリコンゴム/10個)(運動用)
EA423RE-24 P-24 オーリング (シリコンゴム/10個)(運動用)
EA423RE-25 P-25 オーリング (シリコンゴム/10個)(運動用)
EA423RE-25.5 P-25.5 オーリング (シリコンゴム/10個)(運動用)
EA423RE-26 P-26 オーリング (シリコンゴム/10個)(運動用)
EA423RE-28 P-28 オーリング (シリコンゴム/10個)(運動用)
EA423RE-29 P-29 オーリング (シリコンゴム/10個)(運動用)
EA423RE-29.5 P-29.5 オーリング (シリコンゴム/10個)(運動用)
EA423RE-30A P-30 オーリング (シリコンゴム/5個)(運動用)
EA423RE-31A P-31 オーリング (シリコンゴム/5個)(運動用)
EA423RE-31.5A P-31.5 オーリング (シリコンゴム/5個)(運動用)
EA423RE-32A P-32 オーリング (シリコンゴム/5個)(運動用)
EA423RE-34A P-34 オーリング (シリコンゴム/5個)(運動用)
EA423RE-35A P-35 オーリング (シリコンゴム/5個)(運動用)
EA423RE-35.5A P-35.5 オーリング (シリコンゴム/5個)(運動用)
EA423RE-36A P-36 オーリング (シリコンゴム/5個)(運動用)
EA423RE-38A P-38 オーリング (シリコンゴム/5個)(運動用)
EA423RE-39A P-39 オーリング (シリコンゴム/5個)(運動用)
EA423RE-40A P-40 オーリング (シリコンゴム/5個)(運動用)
EA423RE-41A P-41 オーリング (シリコンゴム/5個)(運動用)
EA423RE-42A P-42 オーリング (シリコンゴム/5個)(運動用)
EA423RE-44A P-44 オーリング (シリコンゴム/5個)(運動用)
EA423RE-45A P-45 オーリング (シリコンゴム/5個)(運動用)
EA423RE-46A P-46 オーリング (シリコンゴム/5個)(運動用)
EA423RE-48A P-48 オーリング (シリコンゴム/5個)(運動用)
EA423RE-49A P-49 オーリング (シリコンゴム/5個)(運動用)
EA423RE-50A P-50 オーリング (シリコンゴム/5個)(運動用)
ウェブカタログ画像
  • 品番により入数、サイズが異なります。
  • ゴムの種類

資料

SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top