品番 : EA423RG-115
品名 : G-115 オーリング (固定用/5個)
仕様
| 材質 | ニトリルゴム(1種A) | JIS番号 | G-115 |
|---|---|---|---|
| 内径(mm) | 114.4 | 線径(mm) | 3.1 |
| 入数 | 5枚 | ||
| 耐油 | |||
| 食品を取り扱う場所での使用は可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
555 円(税抜)/ 611 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/18 00:26現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1301ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
5枚入りです。
