詳細表示

このページのURL:

品番 : EA423RG-130

品名 : G-130 オーリング (固定用/5個)

仕様

材質 ニトリルゴム(1種A) JIS番号 G-130
内径(mm) 129.4 線径(mm) 3.1
入数 5枚
耐油
食品を取り扱う場所での使用は可能です。
追加説明
カタログ価格

725 円(税抜)/ 798 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/18 00:26現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1301ページ
バリエーション一覧
EA423RG-25 G- 25 オーリング (固定用/10個)
EA423RG-30 G- 30 オーリング (固定用/10個)
EA423RG-35 G- 35 オーリング (固定用/10個)
EA423RG-40 G- 40 オーリング (固定用/10個)
EA423RG-45 G- 45 オーリング (固定用/10個)
EA423RG-50 G- 50 オーリング (固定用/10個)
EA423RG-55 G- 55 オーリング (固定用/10個)
EA423RG-60 G- 60 オーリング (固定用/10個)
EA423RG-65 G- 65 オーリング (固定用/10個)
EA423RG-70 G- 70 オーリング (固定用/10個)
EA423RG-75 G- 75 オーリング (固定用/10個)
EA423RG-80 G- 80 オーリング (固定用/10個)
EA423RG-85 G- 85 オーリング (固定用/10個)
EA423RG-90 G- 90 オーリング (固定用/10個)
EA423RG-95 G- 95 オーリング (固定用/10個)
EA423RG-100 G-100 オーリング (固定用/10個)
EA423RG-105 G-105 オーリング (固定用/5個)
EA423RG-110 G-110 オーリング (固定用/5個)
EA423RG-115 G-115 オーリング (固定用/5個)
EA423RG-120 G-120 オーリング (固定用/5個)
EA423RG-125 G-125 オーリング (固定用/5個)
EA423RG-130 G-130 オーリング (固定用/5個)
EA423RG-135 G-135 オーリング (固定用/5個)
EA423RG-140 G-140 オーリング (固定用/5個)
EA423RG-145 G-145 オーリング (固定用/5個)
ウェブカタログ画像
5枚入りです。
  • 5枚入りです。
  • 品番により入数、サイズが異なります。
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top