品番 : EA423RG-25
品名 : G- 25 オーリング (固定用/10個)
仕様
| 材質 | ニトリルゴム(1種A) | JIS番号 | G-25 |
|---|---|---|---|
| 内径(mm) | 24.4 | 線径(mm) | 3.1 |
| 入数 | 10枚 | ||
| 耐油 | |||
| 食品を取り扱う場所での使用は可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/11/18 00:26現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1301ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
10枚入りです。
