品番 : EA423RG-70
品名 : G- 70 オーリング (固定用/10個)
仕様
材質 | ニトリルゴム(1種A) | JIS番号 | G-70 |
---|---|---|---|
内径(mm) | 69.4 | 線径(mm) | 3.1 |
入数 | 10枚 | ||
耐油 | |||
食品を取り扱う場所での使用は可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/10/01 01:32現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1352ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
10枚入りです。