詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432BB-12B

品名 : 31.75mm 銅管エルボ(90°/5個)

仕様

サイズ 31.75mm 材質
入数 5個
銅管継手
90°
<はんだ及びろう付けのポイント>
・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。
・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。
・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。
・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。
・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。
・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。
・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
追加説明
カタログ価格

14,500 (税抜)/ 15,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/13 02:08現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 0028ページ
バリエーション一覧
EA432BB-2A 6.35mm 銅管エルボ(90°/10個)
EA432BB-3A 9.53mm 銅管エルボ(90°/10個)
EA432BB-4A 12.70mm 銅管エルボ(90°/10個)
EA432BB-5A 15.88mm 銅管エルボ(90°/10個)
EA432BB-6B 19.05mm 銅管エルボ(90°/5個)
EA432BB-7B 22.23mm 銅管エルボ(90°/5個)
EA432BB-8B 25.40mm 銅管エルボ(90°/5個)
EA432BB-11B 28.58mm 銅管エルボ(90°/5個)
EA432BB-12B 31.75mm 銅管エルボ(90°/5個)
EA432BB-14A 38.10mm 銅管エルボ(90°/1個)
ウェブカタログ画像
入数5個
  • 入数5個

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top