品番 : EA432BB-3A
品名 : 9.53mm 銅管エルボ(90°/10個)
仕様
| サイズ | 9.53mm | 入数 | 10個 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 8 | 材質 | 銅 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,400 円(税抜)/ 5,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/13 02:02現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0028ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数10個
