品番 : EA432BB-7B
品名 : 22.23mm 銅管エルボ(90°/5個)
仕様
| サイズ | 22.22mm | 入数 | 5個 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 46 | 材質 | 銅 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,660 円(税抜)/ 7,326 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/15 05:31現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0028ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数5個
