品番 : EA432BB-2A
品名 : 6.35mm 銅管エルボ(90°/10個)
仕様
| サイズ | 6.35mm | 入数 | 10個 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 3g | 材質 | 銅 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 16:10現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0028ページ | ||||
