詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432ND-20

品名 : R 3/4" xR 3/4" 砲金ニップル

仕様

メーカー カクダイ 型番 6128-20
20 ねじサイズ R3/4”
六角対辺 30mm 全長 47mm
材質 青銅
追加説明
カタログ価格

1,770 (税抜)/ 1,947 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/08/27 17:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1076ページ
バリエーション一覧
EA432ND-13 R 1/2" xR 1/2" 砲金ニップル
EA432ND-20 R 3/4" xR 3/4" 砲金ニップル
EA432ND-20B R 1/2" xR 3/4" 砲金ニップル
EA432ND-25 R 1 " xR 1 " 砲金ニップル
EA432ND-25C R 1 " xR 3/4" 砲金ニップル
EA432ND-30 R1・1/4"xR1・1/4" 砲金ニップル
EA432ND-40 R1・1/2"xR1・1/2" 砲金ニップル
EA432ND-50 R 2 " x R 2 " 砲金ニップル
ウェブカタログ画像
※画像はEA432ND-13です。
  • ※画像はEA432ND-13です。
  • ステンレスと異種金属の接続について

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top