品番 : EA432ND-25
品名 : R 1 " xR 1 " 砲金ニップル
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 6128-25 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 25 | ねじサイズ | R1” |
| 六角対辺 | 38mm | 全長 | 38mm |
| 材質 | 青銅 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/22 08:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1076ページ | ||||
