品番 : EA432ND-30
品名 : R1・1/4"xR1・1/4" 砲金ニップル
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 6128-30 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 30 | ねじサイズ | R1 1/4” |
| 六角対辺 | 44mm | 全長 | 46mm |
| 材質 | 青銅 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/02 04:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1076ページ | ||||
