品番 : EA432ND-20B
品名 : R 1/2" xR 3/4" 砲金ニップル
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 6128-20x13 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 20×13 | ねじサイズ | R3/4”×R1/2” |
| 六角対辺 | 30mm | 全長 | 45mm |
| 材質 | 青銅 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/27 17:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1076ページ | ||||
