品番 : EA432SA-10
品名 : 呼13x10mm ザルボ(厚口)
ツギタシソケット
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 6111-13x10 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | オス:PJ1/2” メス:Rp1/2” |
| 持出し長さ | 10mm | 全長 | 22mm |
| 六角対辺 | 12.5mm | 材質 | 黄銅 |
| 切削品に比べて応力腐食割れに強い黄銅鍛造製 | |||
| シールテープが巻きやすいローレット付き | |||
| ※一部地域では長さ15ミリを「1倍」、22.5ミリを「1.5倍」、30ミリを「2倍」と呼称します | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/02 03:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1075ページ | ||||
