品番 : EA432SA-25
品名 : 呼13x25mm ザルボ(厚口)
ツギタシソケット
                            仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 6111-13x25 | 
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | オス:PJ1/2” メス:Rp1/2” | 
| 持出し長さ | 25mm | 全長 | 37mm | 
| 六角対辺 | 12.5mm | 材質 | 黄銅 | 
| 切削品に比べて応力腐食割れに強い黄銅鍛造製 | |||
| シールテープが巻きやすいローレット付き | |||
| ※一部地域では長さ15ミリを「1倍」、22.5ミリを「1.5倍」、30ミリを「2倍」と呼称します | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 490 円(税抜)/ 539 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 1 (2025/10/31 21:59現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1119ページ | ||||
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            