品番 : EA432SA-225
品名 : 呼25x25mm ザルボ(厚口)
ツギタシソケット
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 6111-25x25 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 25 | ねじ径 | オス:PJ1” メス:Rp1” |
| 持出し長さ | 25mm | 全長 | 38mm |
| 六角対辺 | 21.5mm | 材質 | 黄銅 |
| 切削品に比べて応力腐食割れに強い黄銅鍛造製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 06:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1075ページ | ||||
