詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432SA-215

品名 : 呼25x15mm ザルボ(厚口)

ツギタシソケット

仕様

メーカー カクダイ 型番 6111-25x15
呼 25 ねじ径 オス:PJ1”
メス:Rp1”
持出し長さ 15mm 全長 28mm
六角対辺 21.5mm 材質 黄銅
切削品に比べて応力腐食割れに強い黄銅鍛造製
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1075ページ
バリエーション一覧
EA432SA-10 呼13x10mm ザルボ(厚口)
EA432SA-15 呼13x15mm ザルボ(厚口)
EA432SA-20 呼13x20mm ザルボ(厚口)
EA432SA-25 呼13x25mm ザルボ(厚口)
EA432SA-30 呼13x30mm ザルボ(厚口)
EA432SA-50 呼13x50mm ザルボ(厚口)
EA432SA-115 呼20x15mm ザルボ(厚口)
EA432SA-120 呼20x20mm ザルボ(厚口)
EA432SA-125 呼20x25mm ザルボ(厚口)
EA432SA-215 呼25x15mm ザルボ(厚口)
EA432SA-220 呼25x20mm ザルボ(厚口)
EA432SA-225 呼25x25mm ザルボ(厚口)
EA432SA-315 呼30x15mm ザルボ(厚口)
EA432SA-320 呼30x20mm ザルボ(厚口)
EA432SA-325 呼30x25mm ザルボ(厚口)
ウェブカタログ画像
※画像はEA432SA-325です。
  • ※画像はEA432SA-325です。
  • 特長
  • ステンレスと異種金属の接続について

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top