品番 : EA432SW-1
品名 : W28-16TxRc1/2" タンク取付金具
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 6171-13 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじサイズ | A:W28山16 D:Rp1/2” C:Rc1/2” ※エスコ寸法図を参照下さい |
| 最大はさみ込み厚 | 27.5mm | 取付穴径 | 29mm |
| 材質 | 青銅、NBR、PP | ||
| 受水槽や高架タンクと給水管の接続用 | |||
| タボ(まわり止め)なし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,600 円(税抜)/ 5,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/22 13:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1105ページ | ||||
