詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432SW-5

品名 : W56-16TxG1・1/2" タンク取付金具

仕様

メーカー カクダイ 型番 6171-40
呼 40 ねじサイズ A:W56山16
D:G1 1/2”
C:G1 1/2”
※エスコ寸法図を参照下さい
最大はさみ込み厚 24.5mm 取付穴径 57mm
材質 青銅、NBR、PP
受水槽や高架タンクと給水管の接続用
タボ(まわり止め)なし
追加説明
カタログ価格

9,500 円(税抜)/ 10,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/03 01:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1105ページ
バリエーション一覧
EA432SW-1 W28-16TxRc1/2" タンク取付金具
EA432SW-2 W32-16TxRc3/4" タンク取付金具
EA432SW-3 W40-16TxRc1" タンク取付金具
EA432SW-4 W50-16TxG1・1/4" タンク取付金具
EA432SW-5 W56-16TxG1・1/2" タンク取付金具
EA432SW-6 W68-16TxG2" タンク取付金具
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top