品番 : EA432SW-6
品名 : W68-16TxG2" タンク取付金具
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 6171-50 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 50 | ねじサイズ | A:W68山16 D:G2” C:G2” ※エスコ寸法図を参照下さい |
| 最大はさみ込み厚 | 25mm | 取付穴径 | 69mm |
| 材質 | 青銅、NBR、PP | ||
| 受水槽や高架タンクと給水管の接続用 | |||
| タボ(まわり止め)なし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/03 01:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1105ページ | ||||
