品番 : EA432SW-4
品名 : W50-16TxG1・1/4" タンク取付金具
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 6171-30 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 30 | ねじサイズ | A:W50山16 D:G1 1/4” C:G1 1/4” ※エスコ寸法図を参照下さい |
| 最大はさみ込み厚 | 24mm | 取付穴径 | 51mm |
| 材質 | 青銅、NBR、PP | ||
| 受水槽や高架タンクと給水管の接続用 | |||
| タボ(まわり止め)なし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/03 01:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1105ページ | ||||
