詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440A-220

品名 : 20A 熱伸縮配管用吊車(置式)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10590-0013
用途 熱伸縮配管の支持 適合管外径 27.2mm
径称 20A 呼び径 3/4
材質 ガイド金具・L金具:スチール (電気亜鉛メッキ)  
ローラー玉:鋳鉄製
重量(g) 259g
取付穴径 8.5㎜ ガイド金具 板厚:2.0mm、板幅:25mm
熱伸縮配管用のローラーバンド。
ローラーバンドは、蒸気配管などの熱伸縮配管を支持するための製品です。
配管の熱伸縮をローラーによって、逃がします。
置式ローラーにガイドが付いた製品です。
追加説明
カタログ価格

1,070 (税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/23 10:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1168ページ
バリエーション一覧
EA440A-220 20A 熱伸縮配管用吊車(置式)
EA440A-225 25A 熱伸縮配管用吊車(置式)
EA440A-232 32A 熱伸縮配管用吊車(置式)
EA440A-240 40A 熱伸縮配管用吊車(置式)
EA440A-250 50A 熱伸縮配管用吊車(置式)
EA440A-265 65A 熱伸縮配管用吊車(置式)
EA440A-280 80A 熱伸縮配管用吊車(置式)
EA440A-300 100A 熱伸縮配管用吊車(置式)
ウェブカタログ画像
画像はEA440A-232です。
  • 画像はEA440A-232です。
  • A:20A、P:99mm、H:45mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top