品番 : EA440A-250
品名 : 50A 熱伸縮配管用吊車(置式)
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A10590-0051 |
---|---|---|---|
用途 | 熱伸縮配管の支持 | 適合管外径 | 60.5mm |
径称 | 50A | 呼び径 | 2 |
材質 | ガイド金具・L金具:スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉:鋳鉄製 |
重量(g) | 470g |
取付穴径 | 10.5㎜ | ガイド金具 | 板厚:2.0mm、板幅:25mm |
熱伸縮配管用のローラーバンド。 | |||
ローラーバンドは、蒸気配管などの熱伸縮配管を支持するための製品です。 | |||
配管の熱伸縮をローラーによって、逃がします。 | |||
置式ローラーにガイドが付いた製品です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/23 10:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1168ページ |