品番 : EA440A-280
品名 : 80A 熱伸縮配管用吊車(置式)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10590-0085 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 熱伸縮配管の支持 | 適合管外径 | 89.1mm |
| 径称 | 80A | 呼び径 | 3 |
| 材質 | ガイド金具・L金具:スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉:鋳鉄製 |
重量(g) | 796g |
| 取付穴径 | 11.5㎜ | ガイド金具 | 板厚:2.0mm、板幅:25mm |
| 熱伸縮配管用のローラーバンド。 | |||
| ローラーバンドは、蒸気配管などの熱伸縮配管を支持するための製品です。 | |||
| 配管の熱伸縮をローラーによって、逃がします。 | |||
| 置式ローラーにガイドが付いた製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/13 13:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1124ページ | ||||
