品番 : EA440A-232
品名 : 32A 熱伸縮配管用吊車(置式)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10590-0032 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 熱伸縮配管の支持 | 適合管外径 | 42.7mm |
| 径称 | 32A | 呼び径 | 1・1/4 |
| 材質 | ガイド金具・L金具:スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉:鋳鉄製 |
重量(g) | 290g |
| 取付穴径 | 8.5㎜ | ガイド金具 | 板厚:2.0mm、板幅:25mm |
| 熱伸縮配管用のローラーバンド。 | |||
| ローラーバンドは、蒸気配管などの熱伸縮配管を支持するための製品です。 | |||
| 配管の熱伸縮をローラーによって、逃がします。 | |||
| 置式ローラーにガイドが付いた製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 17:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1124ページ | ||||
