品番 : EA440DE-16
品名 : φ 16x0.8x 910mm 磨ステンレス管(5本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS443J1) | 仕上げ | #400研磨 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 910mm | 肉厚×外径 | 0.8×16mm |
| 入数 | 5本 | 使用温度範囲 | - |
| 耐久性の高いステンレスパイプです。 | |||
| オールステンレス製です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,230 円(税抜)/ 4,653 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1348ページ 1405ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
