品番 : EA440DF-9.5
品名 : φ9.5x0.5x1820mm 磨ステンレス管(5本)
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上げ | #400研磨 |
---|---|---|---|
全長 | 1820mm | 肉厚×外径 | 0.5×9.5mm |
入数 | 5本 | ||
耐久性の高いステンレスパイプです。 | |||
使用温度範囲 | - |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,280 円(税抜)/ 5,808 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/14 00:49現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1418ページ 1476ページ |
拡大