品番 : EA440DE-25
品名 : φ 25x0.8x 910mm 磨ステンレス管(5本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS443J1) | 仕上 | #400研磨 |
|---|---|---|---|
| パイプ外径 | 25mm | 肉厚 | 0.8mm |
| 全長 | 910mm | 入数 | 5本 |
| 重量 | 440g | ||
| ハンガー用、手すり、ハンドル、タオル掛けなど、金具と組合せて様々な用途で使用できます。 | |||
| オールステンレス製です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,970 円(税抜)/ 6,567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/14 22:41現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1348ページ 1405ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
