品番 : EA440DE-6
品名 : φ6.0x0.5x 910mm 磨ステンレス管(5本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上げ | #400研磨 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 910mm | 肉厚×外径 | 0.5×6mm |
| 入数 | 5本 | 使用温度範囲 | - |
| 耐久性の高いステンレスパイプです。 | |||
| オールステンレス製です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/09/14 22:40現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1348ページ 1405ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
