詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440DP-52

品名 : 30x 90x3mm アクリル板(白)

仕様

サイズ(mm) 30×90 厚み(mm) 3
カラー 白
平板
追加説明
カタログ価格

130 円(税抜)/ 143 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/13 17:14現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1414ページ
バリエーション一覧
EA440DP-51 30x 90x3mm アクリル板(透明)
EA440DP-52 30x 90x3mm アクリル板(白)
EA440DP-53 50x 50x3mm アクリル板(透明)
EA440DP-54 50x 50x3mm アクリル板(白)
EA440DP-55 50x 150x3mm アクリル板(透明)
EA440DP-56 50x 150x3mm アクリル板(白)
EA440DP-57 70x 210x3mm アクリル板(透明)
EA440DP-58 70x 210x3mm アクリル板(白)
ウェブカタログ画像
左上:EA440DP-51、右隣:EA440DP-52、左下:EA440DP-53、右隣:EA440DP-54、中央左:EA440DP-55、中央右:EA440DP-56、右隣:EA440DP-57、右端:EA440DP-58
  • 左上:EA440DP-51、右隣:EA440DP-52、左下:EA440DP-53、右隣:EA440DP-54、中央左:EA440DP-55、中央右:EA440DP-56、右隣:EA440DP-57、右端:EA440DP-58

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top